text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M Nivel de burbuja magnético 1000 mm


Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular Protectores laterales Precisión permanente +/- 0.5 mm por metro Caras mecanizadas y base ranurada en V Perfil grueso Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz Agujeros para las manos, que facilitan su transporte y colocación sobre superficies Escala marcada en láser (para indicaciones) Versiones magnéticas disponibles para 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm y 1200mm (-M)

Artículo No. S5550.001.001
Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 1000
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Ajustable No
Longitud (mm) 1000
Número de burbujas de aire 3
Material Aluminio
Precisión relativa de medición (mm/m) 0.5
Magnético
Con láser No
Número de orificios manuales 1
Superficie de medición fresada
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1125
Type Magnetic Spirit Level

Números de artículo

Artículo No. S5550.001.001
EAN 7314150186105
UBB 500579561829
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 466-1000-M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.