text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 425 35 mm Cincel


Mango de madera de haya de color rojo, con casquillo de acero para evitar que se fisure al golpearlo Hojas de acero de alta calidad con alma roscada Los formones tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que todos los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma Rectificado y listo para usar Un lado plano en el mango evita que el formón ruede y se caiga del banco de trabajo Se sirve con un protector en la punta

Artículo No. S5422.350.001
Longitud total (mm) 140
Anchura del cincel (mm) 35
Asidero de material Madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Anchura del cincel (mm) 35
Asidero de material Madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Type Woodworking Chisel

Números de artículo

Artículo No. S5422.350.001
EAN 7311518017774
UBB 400130083357
UNSPSC 27111906
Artículo del fabricante nr 425-35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.