text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Stahlwille 2 brazos 11051N N-3 160 x 150mm


Artículo No. G1316.100.003
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 150
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 25 - 160
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 150
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 25 - 160
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Marca STAHLWILLE
Type 11051 N-3

Números de artículo

Artículo No. G1316.100.003
EAN 4018754172795
UBB 500504916171
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 71080013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.