Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
G1313.100.001
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
Extractor Stahlwille 2 brazos 11055N N-1 70 x 85mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G1313.100.001
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
49.05
Número de ganchos
2
Alcance de sujeción (mm)
85
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
70 - 70
Marca
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
49.05
Número de ganchos
2
Alcance de sujeción (mm)
85
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
70 - 70
Marca
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1313.100.001
EAN
4018754173099
UBB
500504914275
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71190011