text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta de agachadiza Bahco 2430 G 2430G-200IP


Alicate de boca semirredonda diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Bocas estrechas, semirredondas y dentadas Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un muelle retraíble IP: Embalaje industrial

Artículo No. K0166.000.200
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 170
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 170
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 72
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 17
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Model 2430G

Números de artículo

Artículo No. K0166.000.200
EAN 7314150100835
UBB 240104309242
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 2430 G-200 IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.