text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de punta Bahco Snipe 2427 D 2427D-160


ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Bocas estrechas, semirredondas y dentadas Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado Puntas dobladas a 45º que dan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos

Artículo No. K0165.003.160
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 46
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Model 2427D

Números de artículo

Artículo No. K0165.003.160
EAN 7314150032846
UBB 240104314192
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 2427 D-160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.