text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BAHC SAWS 4212-14-T6


Serrucho de poda para madera seca y dura Hoja curvada de corte agresivo Mango de madera de haya cómodo y resistente Longitud de la hoja en 11" y 14" 4211 dientes templados. 4212 dientes afilables Hojas de recambio disponibles

Artículo No. S5230.421.214
Diseño Otro
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 360
Número de dientes por pulgada 6
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 360
Número de dientes por pulgada 6
Apto para madera

Descripción

Serrucho de poda con mango de madera

Números de artículo

Artículo No. S5230.421.214
EAN 7311518002077
UBB 240416010553
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 4212-14-6T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.