text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC SAWS 2600-550MM


With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Artículo No. S5200.600.550
Diseño Hoja de sierra
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 550
Número de dientes por pulgada 10
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Hoja de sierra
Tipo Otro
Longitud de la hoja de sierra (mm) 550
Número de dientes por pulgada 10
Adecuado para plástico
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA 82021000
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Descripción

With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Números de artículo

Artículo No. S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2600-22-XT-HP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.