text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 140MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rev

Artículo No. 0F307349
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud 140
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud 140
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Marca Knipex

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. con protección contra sobreexpansión (ajustable mediante tope final). ajuste mediante tornillo hexagonal. ideal para la producción en serie, ya que se evita eficazmente la expansión excesiva de los anillos.

Números de artículo

Artículo No. 0F307349
EAN 4003773079552
UBB 500641748370
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 31 J0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.