text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Universal Paint Scraper 50mm Carbide


Rasqueta de pintor, diseñada según los procesos científicos ERGO™ La rasqueta está diseñada para uso universal Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y hormigón tanto pintura como cola, barniz u óxido Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre Se suministra con la hoja 442 preparada para usar  Frontal fino para acceder a espacios reducidos

Artículo No. S5426.000.650
Shape Other
Flexible No
Total length (mm) 250
Chisel width (mm) 50
Spatula width (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Shape Other
Flexible No
Total length (mm) 250
Chisel width (mm) 50
Spatula width (mm) 50
Cranked Yes
Low spark model No
Scraper type Yes
Brand Bahco
Weight per piece (g) 979
Model ERGO
Type Universal Paint Scraper

Números de artículo

Artículo No. S5426.000.650
EAN 7311518221591
UBB 400135824128
UNSPSC 27112009
Artículo del fabricante nr 650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.