text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HANDSAWS PC-12-14-PS


Serrucho de ranurar, de carpintería en general, para cortes delicados, en ángulo y cruzados Debido a su hoja extremadamente fina (0.60 mm) y al soporte de la hoja, la acción de tirar, genera un mínimo de viruta (corte 0.90 mm) y requiere muy poca fuerza Dientes de forma triple y de punta dura La flexibilidad de la hoja permite realizar excelentes cortes cerca de otra superficie  Mango bi-componente para un agarre cómodo y seguro PC-12-14-PS-B = Hoja de recambio.

Artículo No. S5202.010.305
Diseño Hoja de sierra
Longitud de la hoja de sierra (mm) 305
Número de dientes por pulgada 14
Apto para madera
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Hoja de sierra
Longitud de la hoja de sierra (mm) 305
Número de dientes por pulgada 14
Apto para madera
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Model ProfCut
Type Pull Saw

Descripción

With extremely thin blade and extra-fine serration. Hardest tooth tips. Triple ground. Guarantees a perfect fine cut in wood. 2-component handle

Números de artículo

Artículo No. S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr PC-12-14-PS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.