text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HACK SAW 2.. 320-504MM


Arco de sierra tradicional de alta gama con mango cómodo y de altura extra que permite el corte de materiales de dimensiones grandes El agarre especial desde el frente proporciona un buen apoyo para la mano guiadora para un rendimiento excelente Montaje alternativo a 90º para corte a nivel Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12" (300 mm), 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte

Artículo No. S5240.320.504
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 780
Type Traditional Hand Hacksaw

Números de artículo

Artículo No. S5240.320.504
EAN 7311518265557
UBB 500505349299
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.