text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal Bahco 2101G 2101G-160mm


Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5749 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplástica en polipropileno que ofrece mejor agarre Filo de corte templado por inducción Filo progresivo: El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un muelle retraíble patentado. IP: Embalaje industrial

Artículo No. K0145.000.015
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 21
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No

Números de artículo

Artículo No. K0145.000.015
EAN 7314150106486
UBB 500574036157
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2101G-160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.