text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 90º 4821J2 165MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rev

Artículo No. K1060.210.021
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Marca KNIPEX

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 D, mordazas acodadas 90°. - Tamaño del agujero: Ø 19 - 60mm- Puntas (diámetro): Ø 1,8mm

Números de artículo

Artículo No. K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 21 J21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.