text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra de calar Bahco 91 91-522-5P


Estas hojas se adaptan a las máquinas AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, y máquinas similares. Sistema de anclaje en T (Europeo) Tipos de hoja:HSS: Acero rápido, más duradera, cortará la mayoría de los materialesBIM: Acero rápido bi-metálico, combina el rendimiento del acero rápido y la flexibilidad del acero al carbono. Las hojas de sierra no se parten y son aconsejables para cortar todo tipo de materialesCT: Recubrimiento de carburo de tungsteno, para cerámica, mármol, vidrio, acero inoxidableHM : Metal duro Nuevo dentado progresivo en la hoja universal Este dentado le proporciona un corte fino cerca del anclaje (perfecto para el corte de materiales finos), y un corte más basto según se aleja del anclaje (para materiales más gruesos) Embalaje:-5P = 5 hojas en blister informativo-1P = 1 hoja en blister informativo

Artículo No. S5191.000.522
Longitud total (mm) 75
Inserción de la herramienta Vástago en T
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Inserción de la herramienta Vástago en T
Número de dientes por pulgada 14
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 34
Model 91-M
Type Jigsaw Blade

Números de artículo

Artículo No. S5191.000.522
EAN 7311518032784
UBB 400142048752
UNSPSC 27112734
Artículo del fabricante nr 91-522-5P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.