text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cortador de gomaespuma GSG 300 GSG300-350W


Sierras para gomaespuma GSG 300, La especialista para materiales blandos, Para el corte exacto al milímetro de gomaespuma y materiales similares, Funcionamiento sin vibraciones y escaso ruido gracias a las hojas de sierra que se mueven en sentidos opuestos, Trabajo preciso gracias a un exacto guiado de la hoja de sierra, Cómodo manejo incluso para personas zurdas, Gran programa de hojas de sierra para cualquier aplicación, Hojas de sierra y guía disponible como accesorio, Placa base montada (2 608 000 908), Rascadora (nº ET 2 601 030 010)

Artículo No. B4505.000.005
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1.6
Carrera en vacío (1/min) 3500
Espesor máx. del material en espuma (mm) 300
Marca BOSCH
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1.6
Carrera en vacío (1/min) 3500
Espesor máx. del material en espuma (mm) 300
Marca BOSCH

Descripción

Cortadora de gomaespuma GSG 300, La herramienta especializada para materiales blandos, Para cortar con precisión milimétrica gomaespuma, crin engomada y materiales similares, Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones gracias a las hojas de sierra alternativas, Trabajo preciso gracias a la guía exacta de la hoja de sierra, Placa base (2 608 000 908), Hoja(s) de sierra no incluida(s), Guía de la hoja de sierra no incluida

Números de artículo

Artículo No. B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
Artículo del fabricante nr 0601575103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.