text.skipToContent text.skipToNavigation

Backing pad ZR-AC diameter 76.2 mm 3M


3M™ Roloc™+ Holder es un robusto soporte de plástico, diseñado para soportar todos los productos Roloc, incluyendo discos y ruedas combinadas. Nuestro soporte presenta una rosca interna más profunda para aceptar productos con botones Roloc.Utilice el soporte 3M™ Roloc™+ para amoladoras en ángulo recto para apoyar todos los productos Roloc, incluidos dis

Artículo No. 2Y469024
Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 75
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Fijación Eje
Tamaño de conexión 6 mm
Diámetro del disco abrasivo (mm) 75

Descripción

3M™ Roloc™+ Holder es un robusto soporte de plástico, diseñado para soportar todos los productos Roloc, incluyendo discos y ruedas combinadas. Nuestro soporte presenta una rosca interna más profunda para aceptar productos con botones Roloc.Utilice el soporte 3M™ Roloc™+ para amoladoras en ángulo recto para apoyar todos los productos Roloc, incluidos discos y ruedas combinadas. Nuestro soporte presenta una rosca interna más profunda para aceptar productos que tienen botones Roloc, y se puede utilizar para esmerilado en ángulo recto.

Números de artículo

Artículo No. 2Y469024
UBB 500710747980
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 09988
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.