text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Avellanador Ruko 28,0 mm


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artículo No. F6330.280.001
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 28 - 28
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 28 - 28
Marca Ruko

Descripción

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Números de artículo

Artículo No. F6330.280.001
EAN 4007140002914
UBB 240207102320
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102124
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.