text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Ruko 16,5 x 8 mm


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artículo No. F6333.165.001
Diámetro del eje (mm) 8
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 16.5 - 16.5
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Material de corte HSS-E
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 16.5 - 16.5
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. F6333.165.001
EAN 4007140002792
UBB 240203228715
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102119E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.