Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Taladrar
Escariadores cónicos
F6330.115.001
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
Avellanador Ruko 11,5 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
F6330.115.001
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
11.5 - 11.5
Marca
Ruko
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
11.5 - 11.5
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Números de artículo
Artículo No.
F6330.115.001
EAN
4007140002716
UBB
240207101827
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
102115