text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanco 8.00mm x 3.3mm


Artículo No. 1O149205
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.3
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.3
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 8
Número de hojas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 1O149205
EAN 7320760107782
UBB 500629782219
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G1258.0X3.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.