Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
8A334487
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
Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanco 15.00mm x 6.8mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8A334487
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
6.8
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
6.8
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
15
Número de hojas
3
Marca
Dormer
Código de producto
8207506000
Type
Counterbore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8A334487
EAN
7320760107669
UBB
500629656652
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G12515.0X6.8