Escariadores cónicos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Escariadores cónicos
1W047762
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
Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 8.00mm x 4.5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1W047762
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro interior
4.5
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
14
Diámetro del avellanador (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro interior
4.5
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
14
Diámetro del avellanador (mm)
8
Número de hojas
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
Counterbore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W047762
EAN
7320760107805
UBB
500629782623
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G1258.0X4.5