text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 6.50mm x 3.4mm


Artículo No. 2D961125
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 6.5
Número de hojas 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 2D961125
EAN 7320760374412
UBB 500629776450
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G1256.5X3.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.