text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 6.50mm x 3.2mm


Artículo No. 4T046956
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.2
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 71
Diámetro del eje (mm) 5
Diámetro interior 3.2
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 14
Diámetro del avellanador (mm) 6.5
Número de hojas 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 4T046956
EAN 7320760374405
UBB 500629776294
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G1256.5X3.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.