text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 20.00 x 13.0


Artículo No. 6I407793
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro interior 13
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 22
Diámetro del avellanador (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro interior 13
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 22
Diámetro del avellanador (mm) 20
Número de hojas 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 6I407793
EAN 7320760107737
UBB 500629763813
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G12520.0X13.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.