Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
6P695166
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
Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 18.00mm x 8.5mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P695166
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
8.5
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
8.5
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
18
Número de hojas
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
Counterbore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P695166
EAN
7320760107713
UBB
500629660282
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G12518.0X8.5