text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Escariadores cónicos
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Taladrar
Escariadores cónicos
7S608814
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
Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 15.00mm x 9.0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S608814
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
9
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño
Otro
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro interior
9
Material de corte
HSS
Longitud del cabezal (mm)
22
Diámetro del avellanador (mm)
15
Número de hojas
3
Marca
Dormer
Type
5973159
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S608814
EAN
7320760107683
UBB
500629657072
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G12515.0X9.0