text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 15.00mm x 8.4mm


Artículo No. 3Y125863
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro interior 8.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 22
Diámetro del avellanador (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12.5
Diámetro interior 8.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 22
Diámetro del avellanador (mm) 15
Número de hojas 3
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 3Y125863
EAN 7320760107676
UBB 500629656819
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G12515.0X8.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.