text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 11.00mm x 6.4mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 0L399042
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro interior 6.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 18
Diámetro del avellanador (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro interior 6.4
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 18
Diámetro del avellanador (mm) 11
Número de hojas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Números de artículo

Artículo No. 0L399042
EAN 7320760107645
UBB 500629652693
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G12511.0X6.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.