Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
3W160933
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
Avellanador Dormer G106 Transparente 10.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W160933
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
10.4 - 10.4
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
10.4 - 10.4
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
7147782; 86030996
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W160933
EAN
7320760702598
UBB
500661443092
UNSPSC
23172005
Artículo del fabricante nr
G10610.4