text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador de Wera 846 HSS 8,30 x 31


846 Broca avellanadora de 3 filos, 8,30 x 31 mmBroca avellanadora de 3 filos de alta calidad para desbarbar, biselar y avellanar. Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. La perfecta evacuación de virutas y el bajo riesgo de inclinación garantizan un trabajo agradable. Sección de corte según DIN 335-C, 90° con 3

Artículo No. 3B226209
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (mm) 105
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 31
Taladro de diámetro (mm) 8.3
Longitud (mm) 105
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 8.3 - 8.3
Número de filos de corte 3
Marca Wera
Model 846
Type Countersink

Descripción

846 Broca avellanadora de 3 filos, 8,30 x 31 mmBroca avellanadora de 3 filos de alta calidad para desbarbar, biselar y avellanar. Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. La perfecta evacuación de virutas y el bajo riesgo de inclinación garantizan un trabajo agradable. Sección de corte según DIN 335-C, 90° con 3 fresas. hexágono, adecuado para soportes con alojamiento según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3B226209
EAN 4013288101457
UBB 500643631418
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104631001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.