text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador de Wera 845 20.50 x 43


845 Punta avellanadora de 1 filo, 20,50 x 43 mmPunta avellanadora de 1 filo de alta calidad de Wera. Para avellanar y desbarbar. El eje hexagonal garantiza una excelente transmisión de fuerza y un trabajo sin vibraciones ni estrías. Perfecta evacuación de virutas y larga vida útil. 1/4", hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3

Artículo No. 6J460595
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (mm) 43
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 43
Taladro de diámetro (mm) 20.5
Longitud (mm) 43
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Número de filos de corte 1
Marca Wera
Model 845
Type Countersink

Descripción

845 Punta avellanadora de 1 filo, 20,50 x 43 mmPunta avellanadora de 1 filo de alta calidad de Wera. Para avellanar y desbarbar. El eje hexagonal garantiza una excelente transmisión de fuerza y un trabajo sin vibraciones ni estrías. Perfecta evacuación de virutas y larga vida útil. 1/4", hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104665001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.