text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Super 4 Pro length 163 mm 0.2–6 mm² JOKARI


Article number 6M303946
Aislamiento
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 163
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal
Borde redondo No
Corte en espiral No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 163
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal
Borde redondo No
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud de la tira ajustable
Sección de banda (mm²) 0.2 - 6
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Autoajustable No
Probado por VDE No
Marca Jokari

Article numbers

Article number 6M303946
EAN 4011391202009
UBB 500582813258
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  4000811131
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.