text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 20 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Artículo No. 0R564534
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 12
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 320
Taladro de diámetro (mm) 20
Diámetro del eje (mm) 12
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Fisch-tools

Números de artículo

Artículo No. 0R564534
EAN 9002696165262
UBB 500573835021
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 0084200320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.