Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2C077651
Terminales de cable aislados
Sí
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Terminales de cable aislados
Sí
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cajas surtidas Práctica caja dispensadora, apilable y recerrable. Práctica caja dispensadora transparente. Tapa giratoria con abertura para extraer los terminales individuales. Con punteras aisladas según código de color DIN. Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm. 50 terminales para 4 mm², 20 para 6/8 mm², 10 para 16 mm². Contenido: 50 x KNIPEX Pasacables gris 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX Pasacables amarillo 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX Pasacables rojo 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX Pasacables azul 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Números de artículo
Artículo No.
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
97 99 907