Tornillos estructurales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos estructurales
08753
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
Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Acero Galvanizado caliente 5.6/5.2
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
5.6/5.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
5.6/5.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los artículos de fijación los depósitos a presión:
Destinado a ser utilizado en recipientes a presión, aparatos de vapor, equipos y conexiones de bridas a temperaturas de -10°C a +300°C.
Cumple con los requisitos de AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir el certificado EN 10204 3.1 por el marcado de los artículos de fijación la clase de propiedad y la marca del fabricante. Este reconocimiento es igualmente aceptado por Lloyd's Register Energy.
Estándares
ISO
4014/4032
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando