text.skipToContent text.skipToNavigation

Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Acero (AD-W7) Galvanizado caliente 5.6/5.2 para equipos de presión

Artículo No.
Marca Fabory
Clase 5.6/5.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 5.6/5.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info Características específicas de los artículos de fijación los depósitos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en recipientes a presión, aparatos de vapor, equipos y conexiones de bridas a temperaturas de -10°C a +300°C.
  • Cumple con los requisitos de AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir el certificado EN 10204 3.1 por el marcado de los artículos de fijación la clase de propiedad y la marca del fabricante. Este reconocimiento es igualmente aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión

Estándares

ISO 4017/4032

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.