text.skipToContent text.skipToNavigation

Carro portaherramientas Gedore 1430


Cuerpo: Dimensiones: H 305 x A 625 x P 400 mm, Parte superior de ABS, Protección contra tacones e impactos para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 3 cajones anchos (A 480 x P 325 mm) totalmente extensibles, extraíbles, C

Artículo No. G2000.661.813
Anchura 625
Altura 400
Profundidad 305
Grillete con candado No
Enrollable No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 625
Altura 400
Profundidad 305
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura
Número total de compartimentos 3
Con espuma No
Con mango telescópico No
Número de cajones 3
Con cajones
Marca Gedore

Descripción

Cuerpo: Dimensiones: H 305 x A 625 x P 400 mm, Parte superior de ABS, Protección contra tacones e impactos para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 3 cajones anchos (A 480 x P 325 mm) totalmente extensibles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Accesorios: 6 separadores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero galvanizado, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Números de artículo

Artículo No. G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 6618130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.