text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bolsa para herramientas S13


In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Artículo No. 7C389100
Anchura 1220
Altura 972
Profundidad 740
Protección de la superficie Otro
Tipo de neumáticos Caucho completo
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 1220
Altura 972
Profundidad 740
Protección de la superficie Otro
Tipo de neumáticos Caucho completo
Material encimera Madera maciza
Número de cajones 13
Con freno
Con cajones
Marca Sonic

Descripción

In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Números de artículo

Artículo No. 7C389100
EAN 4714123785190
UBB 500678009415
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 47308113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.