text.skipToContent text.skipToNavigation

Archivo manual Bahco 106 1-106-08-1-0


Para todo tipo de limado plano El dentado Oberg tiene un alto grado de extracción y produce superficies suaves en la mayoría de los materiales Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado sencillo, basto, con dentado rompevirutas, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto

Artículo No. S5304.001.200
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 220
Type Oberg Cut Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5304.001.200
EAN 7311518019303
UBB 400135805499
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-106-08-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.