text.skipToContent text.skipToNavigation

Archivo manual Bahco 100 1-100-14-1-0


Para limar superficies planas, esquinas y codos, así como para desbastado Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación, también se puede emplear en el afilado de herramientas pesadas Alto grado de extracción Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies de picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5300.001.350
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 350
Longitud de la hoja (mm) 350
Anchura de la hoja (mm) 35
Altura de la cuchilla (mm) 6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 350
Longitud de la hoja (mm) 350
Anchura de la hoja (mm) 35
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 600
Type Engineering Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5300.001.350
EAN 7311518019150
UBB 400135024109
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-14-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.