text.skipToContent text.skipToNavigation

Archivo manual Bahco 100 1-100-12-3-0


Para limar superficies planas, esquinas y codos, así como para desbastado Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación, también se puede emplear en el afilado de herramientas pesadas Alto grado de extracción Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies de picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Numéro d'article S5300.003.300
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 390
Type Engineering Flat Hand File

Numéros d'articles

Numéro d'article S5300.003.300
EAN 7311518019143
UBB 400135025270
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 1-100-12-3-0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.