text.skipToContent text.skipToNavigation

Archivo manual Bahco 100 1-100-12-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies planas, esquinas y codos, así como para desbastado Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación, también se puede emplear en el afilado de herramientas pesadas Alto grado de extracción Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5350.001.300
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 431
Type ERGO Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5350.001.300
EAN 7311518028053
UBB 400135826289
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-12-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.