text.skipToContent text.skipToNavigation

Archivo manual Bahco 100 1-100-10-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies planas, esquinas y codos, así como para desbastado Para trabajar en herramientas de acero de alta aleación, también se puede emplear en el afilado de herramientas pesadas Alto grado de extracción Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado doble, un canto sin picado, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5350.001.250
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 299.2
Type ERGO Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5350.001.250
EAN 7311518000295
UBB 400135022954
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-10-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.