text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con dentado exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A5 (1.4571) M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 8
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por pieza (g) 0.8
Info
  • El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
  • La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
  • 1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
  • Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Para diám . nom. 8
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por pieza (g) 0.8
Info
  • El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
  • La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
  • 1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
  • Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.

Dimensiones

d1 (min.) 8.4
d2 (max.) 15
h ≈ 2.4
s1 0.8

Estándares

DIN 6798-A
NF E27-624

Números de artículo

Artículo No. 53460.080.001
EAN 8717077008465
UBB 500634441736
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.