Arandelas de bloqueo
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
Arandelas de bloqueo
51456
51456.100.001
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
Arandela elástica con dentado exterior DIN 6797 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom.
10
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Para diám . nom.
10
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Dimensiones
d1 (min.)
10.5
d2 (max.)
18
h (min.)
1.8
s
0.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6797-A
Números de artículo
Artículo No.
51456.100.001
EAN
8715492291684
UBB
950357456868
UNSPSC
31161801