text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero Galvanizado caliente 140 HV M6


Artikelnummer
Diámetro
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 6
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 1.03
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 6
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 1.03
Codigo SA 7318220098

Maße

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normen

DIN 125-1A
ISO 7089
NEN 2269-A

Artikelnummern

Artikelnummer 38157.060.001
EAN 8717077086210
UBB 500645296004
UNSPSC 31161807

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.