Muelle de plato
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
Arandelas & anillos
Muelle de plato
51448
51448.208.005
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
Arandela de sujeción tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 20X8,2X0,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
20
di
8.2
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Diámetro exterior
20
Tipo no.
A (heavy)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8.2 mm
dₑ
20
di
8.2
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Diámetro exterior
20
Tipo no.
A (heavy)
Info
Los muelles de disco según la norma DIN 2093 A se utilizan sobre todo en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues limitadores de par de seguridad, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillos. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los resortes de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de los muelles de disco de arriba cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. El tratamiento térmico le da un color cobre-bronce a estos muelles de disco.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENCIÓN: según ≈ DIN 2993 C estandarizada: ejecución "light".
Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Dimensiones
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.15
Grosor de la pared t
0.5
Espesor
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈2093-A/C
Números de artículo
Artículo No.
51448.208.005
EAN
8715494624916
UBB
500634483720
UNSPSC
31161811
Descargar información adicional