text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle de sécurité type S Acier à ressort Zingage mécanique avec passivation épaisse au Cr(III) M18


Položka č.
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 18
Matière Acier à ressort
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Tapez non. S
Poids par pièce (g) 2.14
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre M18
Marque Fabory
Pour dim. nom. 18
Matière Acier à ressort
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Tapez non. S
Poids par pièce (g) 2.14
Info M18 - M30
Code Douanier 7318210098

Rozmery

d1 (H14) 19
d2 (h14) 27
h (max.) 2.3
s 1.4

Čísla materiálu

Položka č. 36411.180.001
EAN 8715494208291
UBB 500505371129
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.